※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XGS2-27C-14-14 フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ ショートタイプ XGS2 NBK(鍋屋バイテック会社) 22111522 XGS2-27C-14-14 フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ ショートタイプ XGS2 NBK(鍋屋バイテック会社) 22111522

フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ ショートタイプ XGS2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径D1(Φmm)14 軸穴径D2(Φmm)14 全長W(mm)27 注文コード22111522 品番XGS2-27C-14-14
参考基準価格(税別)¥5,560 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は軸穴径D1・軸穴径D2・全長Wなど114種類から選べます 他の種類を見る
寸法F(mm)3.25 寸法G(mm)10 寸法L(mm)9.5 軸穴径D1(Φmm)14 軸穴径D2(Φmm)14 全長W(mm)27 常用トルク(N・m)2.3 外径(Φmm)27 許容偏角(°)1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])23000 許容偏心(mm)0.15 材質(本体)A2017 質量(g)28 種類ゴムタイプ 最大軸穴径(mm)14 慣性モーメント(kg・m2)3.2×10-6 ねじ寸法MM2.5 材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 静的ねじりばね定数(N・m/rad)290 材質(防振ゴム)FKM 軸方向変位(mm)±0.2 ねじ締付トルク(N・m)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする