※サンプル画像 (最上段右側が本製品に近い外観です)
SMC
スムースシリンダ CG1Y-Zシリーズ CDG1YB50
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・ロッド先端ねじ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ロッド先端ねじ
(F) めねじ
注文コード
22117017
品番
CDG1YB50-200FZ
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
200
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(F) めねじ
CADデータダウンロード