※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PNBF-10-KN-P ミニボールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 22122117 PNBF-10-KN-P ミニボールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 22122117 PNBF-10-KN-P ミニボールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 22122117

ミニボールプランジャ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最大荷重(N)45 注文コード22122117 品番PNBF-10-KN-P
参考基準価格(税別)¥1,740 販売価格(税込) ¥1,859
販売価格(税別)
1,690
この商品は外径・最大荷重など112種類から選べます 他の種類を見る
タイプ軽荷重 ねじピッチ1.5 寸法L(mm)23 寸法D(mm)6 寸法B(mm)5 ねじ規格並目 寸法M(mm)M10 寸法s(mm)2 最大荷重(N)45 最小荷重(N)24 荷重(N)24/45 ゆるみ止めあり 寸法M(並目)M10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22121873
2023-08-30
用途:
製品の組み立て用部品
ブレインビジョン株式会社 様

まず、RoHSであること、信頼性があること、価格が安いこと、このプランジャは必要条件を満たしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする