※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボールプランジャー
ミニボールプランジャ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22122214
品番
PNBF-12-KSN
参考基準価格(税別)
¥2,690
販売価格(税込)
¥2,948
販売価格(税別)
¥
2,680
バスケットに入れる
この商品は
外径・最大荷重
など
112
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
重荷重
ねじピッチ
1.75
寸法L(mm)
26
寸法D(mm)
8
寸法B(mm)
6
ねじ規格
並目
寸法M(mm)
M12
寸法s(mm)
2.5
荷重(N)
61/110
ゆるみ止め
なし
寸法M(並目)
M12