※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボールプランジャー
ミニボールプランジャ
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最大荷重(N)
4.5
注文コード
22122442
品番
PNBF-3-P
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
この商品は
外径・最大荷重
など
112
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
軽荷重
ねじピッチ
0.5
寸法L(mm)
8
寸法D(mm)
1.5
寸法B(mm)
1.5
ねじ規格
並目
寸法M(mm)
M3
寸法s(mm)
0.4
最大荷重(N)
4.5
最小荷重(N)
3
荷重(N)
3/4.5
ゆるみ止め
あり
寸法M(並目)
M3