※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボールプランジャー
ミニボールプランジャ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最大荷重(N)
14.5
注文コード
22122485
品番
PNBF-4-P
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
この商品は
外径・最大荷重
など
112
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
軽荷重
ねじピッチ
0.7
寸法L(mm)
12
寸法D(mm)
2.5
寸法B(mm)
2
ねじ規格
並目
寸法M(mm)
M4
寸法s(mm)
0.8
最大荷重(N)
14.5
最小荷重(N)
6
荷重(N)
6/14.5
ゆるみ止め
あり
寸法M(並目)
M4