※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PNBF-6-KS-P ミニボールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 22122634 PNBF-6-KS-P ミニボールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 22122634 PNBF-6-KS-P ミニボールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 22122634

ミニボールプランジャ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最大荷重(N)28 注文コード22122634 品番PNBF-6-KS-P
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
この商品は外径・最大荷重など112種類から選べます 他の種類を見る
タイプ重荷重 ねじピッチ1 寸法L(mm)15 寸法D(mm)3.5 寸法B(mm)3 ねじ規格並目 寸法M(mm)M6 寸法s(mm)1 最大荷重(N)28 最小荷重(N)19 荷重(N)19/28 ゆるみ止めあり 寸法M(並目)M6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22121873
2023-08-30
用途:
製品の組み立て用部品
ブレインビジョン株式会社 様

まず、RoHSであること、信頼性があること、価格が安いこと、このプランジャは必要条件を満たしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする