※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 直動部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の リニアガイド、ブロック
NBK(鍋屋バイテック会社)の ガイドその他部品・オプション
リニアクランパ・ズィー HK
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
25
形状
100
注文コード
22124253
品番
HK-1514-D
参考基準価格(税別)
¥46,800
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・形状
など
99
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
47
寸法A1(mm)
17
寸法A2(mm)
39
寸法A3(mm)
35.5
寸法B(mm)
25
寸法B1(mm)
17
寸法B2(mm)
4
寸法H(mm)
5
寸法H1(mm)
13.4
形状
100
R
45
質量(kg)
0.07
G
M4
締付トルク(N・m)
5
保持力(N)
1200