※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 直動部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の リニアガイド、ブロック
NBK(鍋屋バイテック会社)の ガイドその他部品・オプション
リニアクランパ・ズィー KWH
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
max.115
寸法L1(mm)
10
形状
200
注文コード
22124664
品番
KWH-3002-BS2
参考基準価格(税別)
¥334,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・寸法L1・形状
など
272
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
60
寸法A1(mm)
40
寸法B(mm)
max.115
寸法B1(mm)
103.5
寸法B2(mm)
60
寸法B3(mm)
60
寸法D(mm)
max.115
寸法H1(mm)
11
寸法H2(mm)
11
寸法L1(mm)
10
寸法g(mm)
G1/8
寸法g1(mm)
M8
寸法l2(mm)
12
形状
200
質量(kg)
2.1
保持力(N)
3000