※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UBPS-4510-AS1 リニアクランパ・ズィー UBP NBK(鍋屋バイテック会社) 22125827 UBPS-4510-AS1 リニアクランパ・ズィー UBP NBK(鍋屋バイテック会社) 22125827 UBPS-4510-AS1 リニアクランパ・ズィー UBP NBK(鍋屋バイテック会社) 22125827

リニアクランパ・ズィー UBP

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)max.133 寸法L1(mm)45 形状200 注文コード22125827 品番UBPS-4510-AS1
参考基準価格(税別)¥399,000 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800
この商品は寸法B・寸法L1・形状など114種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)120 寸法A1(mm)100 寸法A2(mm)26 寸法A3(mm)6 寸法B(mm)max.133 寸法B1(mm)109 寸法B2(mm)54.5 寸法B3(mm)30 寸法B4(mm)40 寸法D(mm)max.133 寸法L1(mm)45 寸法g(mm)G1/8 寸法l2(mm)28 寸法l3(mm)8 形状200 質量(kg)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする