※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UBPS-5505-BS1L リニアクランパ・ズィー UBP NBK(鍋屋バイテック会社) 22125976 UBPS-5505-BS1L リニアクランパ・ズィー UBP NBK(鍋屋バイテック会社) 22125976 UBPS-5505-BS1L リニアクランパ・ズィー UBP NBK(鍋屋バイテック会社) 22125976

リニアクランパ・ズィー UBP

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)max.226 寸法L1(mm)165 形状200 注文コード22125976 品番UBPS-5505-BS1L
参考基準価格(税別)¥507,000 販売価格(税込) ¥483,780
販売価格(税別)
439,800
この商品は寸法B・寸法L1・形状など114種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)140 寸法A1(mm)116 寸法A3(mm)6 寸法B(mm)max.226 寸法B1(mm)197 寸法B2(mm)98.5 寸法B3(mm)35 寸法B4(mm)47.5 寸法D(mm)max.226 寸法L1(mm)165 寸法g(mm)G1/8 寸法l2(mm)32 寸法l3(mm)13 形状200 質量(kg)9.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする