※サンプル画像です(右側上から2段目が本製品に近い外観です)

スムースシリンダ CM2Yシリーズ CM2YC20

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 ねじの種類(-) Rc 注文コード22126537 品番CM2YC20-100FZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,660
この商品はストローク・ねじの種類など6種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動 ストローク(mm)100 ねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(F) めねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする