曜日別特売
CDQ2YD100-100DCMZ-M9BVLS スムースシリンダ CQ2Yシリーズ CDQ2YD100 SMC 22129495

※サンプル画像 (最上段右側が本製品に近い外観です)

スムースシリンダ CQ2Yシリーズ CDQ2YD100

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
ストローク(mm)100
内容量1個注文コード22129495品番CDQ2YD100-100DCMZ-M9BVLS
参考基準価格(税別)¥48,070販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980
ストローク(mm)
100
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする