CQ2YB50TF-50DCMZ スムースシリンダ CQ2Yシリーズ CQ2YB50TF SMC 22130694

※サンプル画像 (最上段右側が本製品に近い外観です)

スムースシリンダ CQ2Yシリーズ CQ2YB50TF

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)50
内容量1個注文コード22130694品番CQ2YB50TF-50DCMZ
参考基準価格(税別)¥14,360販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980
ストローク(mm)
50
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
50
ポートねじの種類
(TF) G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする