※サンプル画像 (最上段右側が本製品に近い外観です)

スムースシリンダ CQ2Yシリーズ CQ2YB80TN

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22130746 品番CQ2YB80TN-50DCZ
参考基準価格(税別)¥25,080 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動 ストローク(mm)50 ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ ポートねじの種類(TN) NPT

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする