DZ334 静電気除去 キーホール カーメイト 22133877 DZ334 静電気除去 キーホール カーメイト 22133877 DZ334 静電気除去 キーホール カーメイト 22133877 DZ334 静電気除去 キーホール カーメイト 22133877

静電気除去 キーホール

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 注文コード22133877 品番DZ334
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

ドアのキーホールやボディに貼付ける静電気除去製品
カーボン調柄
導電素材レジテックを採用
車に乗り降りする際に指で触れることで静電気の「ビリッ」とするショックを和らげます
キーホールのいたずら防止にも効果を発します

用途静電気除去用 カーボン調 質量(g)1×2 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※キーホール用はリモコンドアロック車専用です
車種及び塗装の種類・状態により、除電の効果に差があります
子供の手の届かない所に置かないこと。飲み込むと危険です
高圧スプレー洗浄機等で強い噴流水を当てないこと
本製品は金属部分に貼付ないと除電効果が発揮されません
人体が特に強い静電気を帯びている場合、触れている時間が短いと完全に除電できないことがあります
貼付部の周囲がメッキ部品の場合、静電気が本製品に流れず、バチッと指先にショックを感じることがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22133877
2023-05-22
用途:
車で
建設業・工事業

残念ながら静電キーホルダーや静電クッションのような効果がない

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする