※サンプル画像 (下から2段目が本製品に近い外観です)

スムースシリンダ MBYシリーズ MBYD80

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)500 注文コード22134709 品番MBYD80-500Z-V
参考基準価格(税別)¥39,550 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品はストロークなど7種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)80 ストローク(mm)500 作動方式複動 金具(V) 1山ナックルジョイント ポートねじの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする