旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
カートリッジ形ユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
12
注文コード
22137702
品番
UCC201
参考基準価格(税別)
¥4,510
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
軸径
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
20
寸法B(mm)
31
寸法H(mm)
72
寸法H2(mm)
31
寸法S(mm)
12.7
軸径(Φmm)
12
形状
カートリッジ形
軸受呼び番号
UC201
ユニット質量(kg)
0.54
軸受箱の呼び番号
C204
基本定格荷重Cr(kN)
12.8
基本定格荷重Cor(kN)
6.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方