旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
カートリッジ形ユニット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
50
注文コード
22137797
品番
UCC210
参考基準価格(税別)
¥11,960
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
軸径
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
33
寸法B(mm)
51.6
寸法H(mm)
120
寸法H2(mm)
65
寸法S(mm)
19
軸径(Φmm)
50
形状
カートリッジ形
軸受呼び番号
UC210
ユニット質量(kg)
1.9
軸受箱の呼び番号
C210
基本定格荷重Cr(kN)
35.5
基本定格荷重Cor(kN)
23.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方