旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
カートリッジ形ユニット テーパー穴
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
25
注文コード
22137928
品番
UKC206
参考基準価格(税別)
¥6,260
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
軸径
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
27
寸法B1(mm)
38
寸法H(mm)
85
寸法H2(mm)
35
軸径(Φmm)
25
形状
カートリッジ形
軸受呼び番号
UKC206+H2306X
ユニット質量(kg)
0.9
軸受箱の呼び番号
C206
基本定格荷重Cr(kN)
19.6
基本定格荷重Cor(kN)
11.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方