旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
カートリッジ形ユニット テーパー穴
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
30
注文コード
22137937
品番
UKC207
参考基準価格(税別)
¥7,150
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
この商品は
軸径
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
28
寸法B1(mm)
43
寸法H(mm)
90
寸法H2(mm)
40
軸径(Φmm)
30
形状
カートリッジ形
軸受呼び番号
UKC207+H2307X
ユニット質量(kg)
0.96
軸受箱の呼び番号
C207
基本定格荷重Cr(kN)
25.9
基本定格荷重Cor(kN)
15.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方