※サンプル画像です(右列上から2段目が本製品に近い外観です)

スムースシリンダ/複動・片ロッド CJ2Yシリーズ CDJ2YB16

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)200 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 注文コード22138857 品番CDJ2YB16-200Z-M9BWM-A
参考基準価格(税別)¥13,150 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はストローク・オートスイッチ追記号など31種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)200 作動方式複動 ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° リード線(m)(M) 1 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付方法(A) レール取付 オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする