※サンプル画像です(右列上から2段目が本製品に近い外観です)

スムースシリンダ/複動・片ロッド CJ2Yシリーズ CDJ2YF10

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付 注文コード22139523 品番CDJ2YF10-100Z-M9BWMS-B
参考基準価格(税別)¥7,520 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品はストローク・オートスイッチ種類・オートスイッチ追記号など17種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)10 ストローク(mm)100 作動方式複動 ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° リード線(m)(M) 1 オートスイッチ取付方法(B) バンド取付 オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする