曜日別特売
CDJ2YG10-30Z-M9BWVL-A スムースシリンダ/複動・片ロッド CJ2Yシリーズ CDJ2YG10 SMC 22139819

※サンプル画像です(右列上から2段目が本製品に近い外観です)

スムースシリンダ/複動・片ロッド CJ2Yシリーズ CDJ2YG10

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)30注文コード22139819品番CDJ2YG10-30Z-M9BWVL-A
参考基準価格(税別)¥11,150販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)30作動方式複動オートスイッチ取付方法(A) レール取付ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする