重荷重用印ろう付き角フランジ形ユニット テーパ穴 鋳鉄製カバー付き 片側軸端

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22140667 品番 CUKFS324CE
参考基準価格(税別)¥297,800 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
寸法A(mm)80 寸法A0(mm)100 寸法A1(mm)40 寸法A2(mm)35 寸法A3(mm)30 寸法A5(mm)35 寸法A7(mm)M36 寸法B(mm)112 寸法H3(mm)330 寸法J(mm)290 寸法L(mm)370 寸法N(mm)41 寸法S(mm)145 軸径(Φmm)110 形状角フランジ形 軸受呼び番号207 取付ボルトの呼びUKX324+H2324X ユニット質量(kg)58.8 基本定格荷重Cr(kN)184.8 基本定格荷重Cor(kN)FS324 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする