重荷重用ピロー形ユニット テーパー穴 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22143494 品番 CUKIP313C
参考基準価格(税別)¥78,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
寸法A(mm)70 寸法A5(mm)140 寸法A7(mm)24 寸法B1(mm)65 寸法H(mm)110 寸法H1(mm)30 寸法H2(mm)208 寸法H5(mm)208 寸法J(mm)250 寸法L(mm)310 寸法N(mm)22 軸径(Φmm)60 形状ピロー形 軸受呼び番号UK313+H2313X 取付ボルトの呼びM20 ユニット質量(kg)15.06 軸受箱の呼び番号IP313 基本定格荷重Cr(kN)92.5 基本定格荷重Cor(kN)59.7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする