重荷重用ピロー形ユニット テーパー穴 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22143546 品番 CUKIP319C
参考基準価格(税別)¥177,500 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
寸法A(mm)85 寸法A5(mm)180 寸法A7(mm)30 寸法B1(mm)90 寸法H(mm)150 寸法H1(mm)45 寸法H2(mm)285 寸法H5(mm)285 寸法J(mm)340 寸法L(mm)410 寸法N(mm)29 軸径(Φmm)85 形状ピロー形 軸受呼び番号UK319+H2319X 取付ボルトの呼びM24 ユニット質量(kg)38.7 軸受箱の呼び番号IP319 基本定格荷重Cr(kN)153 基本定格荷重Cor(kN)118.4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする