重荷重用ピロー形ユニット テーパー穴 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22143564 品番 CUKIP322C
参考基準価格(税別)¥294,900 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
寸法A(mm)100 寸法A5(mm)210 寸法A7(mm)36 寸法B1(mm)106 寸法H(mm)170 寸法H1(mm)50 寸法H2(mm)335 寸法H5(mm)335 寸法J(mm)410 寸法L(mm)490 寸法N(mm)32 軸径(Φmm)100 形状ピロー形 軸受呼び番号UK322+H2322X 取付ボルトの呼びM27 ユニット質量(kg)61.9 軸受箱の呼び番号IP322 基本定格荷重Cr(kN)205 基本定格荷重Cor(kN)178.8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする