テークアップ形ユニット テーパー穴

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22146556 品番 UKTX08
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
寸法A(mm)49 寸法A1(mm)16 寸法A2(mm)36 寸法B1(mm)46 寸法H(mm)117 寸法H1(mm)102 寸法H2(mm)83 寸法L(mm)144 寸法L1(mm)87 寸法L2(mm)15 寸法L3(mm)83 寸法N(mm)9 寸法N1(mm)19 寸法N2(mm)49 軸径(Φmm)35 形状テークアップ形 軸受呼び番号UKX08+H2308X ユニット質量(kg)2.6 軸受箱の呼び番号TX08 基本定格荷重Cr(kN)33 基本定格荷重Cor(kN)20.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする