寸法A(mm)64
寸法A1(mm)22
寸法A2(mm)42
寸法B1(mm)550
寸法H(mm)146
寸法H1(mm)130
寸法H2(mm)83
寸法L(mm)171
寸法L1(mm)106
寸法L2(mm)19
寸法L3(mm)95
寸法N(mm)35
寸法N1(mm)25
寸法N2(mm)64
軸径(Φmm)45
形状テークアップ形
軸受呼び番号UKX10+H2310X
ユニット質量(kg)4.4
軸受箱の呼び番号TX10
基本定格荷重Cr(kN)43
基本定格荷重Cor(kN)29.4
RoHS指令(10物質対応)対応