テークアップ形ユニット テーパー穴

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22146635 品番 UKTX17
参考基準価格(税別)¥61,500 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
寸法A(mm)73 寸法A1(mm)28 寸法A2(mm)54 寸法B1(mm)82 寸法H(mm)198 寸法H1(mm)173 寸法H2(mm)124 寸法L(mm)260 寸法L1(mm)162 寸法L2(mm)28 寸法L3(mm)157 寸法N(mm)48 寸法N1(mm)38 寸法N2(mm)73 軸径(Φmm)75 形状テークアップ形 軸受呼び番号UKX17+H2317X ユニット質量(kg)10.9 軸受箱の呼び番号TX17 基本定格荷重Cr(kN)95.5 基本定格荷重Cor(kN)71.4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする