ひしフランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22147974 品番 CUCFL215C
参考基準価格(税別)¥40,900 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
寸法A(mm)56 寸法A0(mm)78.5 寸法A1(mm)24 寸法A2(mm)34 寸法A5(mm)102 寸法A7(mm)17 寸法B(mm)77.8 寸法H(mm)275 寸法J(mm)225 寸法L(mm)165 寸法L1(mm)168 寸法N(mm)23 寸法S(mm)33.3 軸径(Φmm)75 形状ひしフランジ形 軸受呼び番号UC215 取付ボルトの呼びM20 ユニット質量(kg)7.9 軸受箱の呼び番号FL215 基本定格荷重Cr(kN)66 基本定格荷重Cor(kN)48.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22147895
2020-08-10
用途:
機械のメンテナンス

商品は問題なく使用させていただいています
カバー付きはすぐに入らない場合が有るのでその点モノタロウ様ならすぐ入荷で有難いです
モノタロウ様にお願いは よくいろいろなサイズでベアリング交換をしているので本体と カバーの組み合わせでどちらかが余ったり 不足 に成ったりするので 入荷時は 本体 カバー それぞれ別の品番で有るので単体での購入が出来るようご配慮いただきたいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする