寸法A(mm)50寸法A0(mm)69.7寸法A1(mm)24寸法A2(mm)30寸法A4(mm)81寸法A5(mm)89寸法A6(mm)10寸法A7(mm)13寸法B(mm)65.1寸法H(mm)258寸法J(mm)210寸法L(mm)155寸法L1(mm)157寸法N(mm)23寸法S(mm)25.4軸径(Φmm)65形状ひしフランジ形軸受呼び番号UC213取付ボルトの呼びM20ユニット質量(kg)5.3軸受箱の呼び番号FL213基本定格荷重Cr(kN)57.5基本定格荷重Cor(kN)40RoHS指令(10物質対応)対応