ひしフランジ形ユニット テーパー穴

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸径(Φmm)60 取付ボルトの呼びM20 軸受箱の呼び番号FL213 注文コード22149322 品番UKFL213
参考基準価格(税別)¥22,200 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品は軸径・取付ボルトの呼び・軸受箱の呼び番号など31種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)50 寸法A0(mm)63 寸法A1(mm)24 寸法A2(mm)30 寸法A4(mm)81 寸法A5(mm)89 寸法A6(mm)17 寸法A7(mm)20 寸法B1(mm)65 寸法H(mm)258 寸法H5(mm)72 寸法J(mm)210 寸法L(mm)155 寸法L1(mm)157 寸法N(mm)23 軸径(Φmm)60 形状ひしフランジ形 軸受呼び番号UK213+H2313X 取付ボルトの呼びM20 ユニット質量(kg)5.2 軸受箱の呼び番号FL213 基本定格荷重Cr(kN)57.5 基本定格荷重Cor(kN)40 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
UK207/UKFL213/UKFL215/UKFL216/UKFL217/UKFL218/UKFLX05/UKFLX06/UKFLX07/UKFLX08/UKFLX09/UKFLX10はアダプター別売りとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする