ひしフランジ形ユニット テーパ穴形 鋼鈑製カバー付き 片側軸端

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22149478 品番 UKFL209E
参考基準価格(税別)¥10,410 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
寸法A(mm)38 寸法A0(mm)48 寸法A1(mm)18 寸法A2(mm)22 寸法A4(mm)63 寸法A5(mm)67 寸法A6(mm)14 寸法A7(mm)13 寸法B1(mm)50 寸法H(mm)188 寸法H5(mm)51 寸法J(mm)148 寸法L(mm)108 寸法L1(mm)113 寸法N(mm)19 軸径(Φmm)40 形状ひしフランジ形 軸受呼び番号UK209+H2309X 取付ボルトの呼びM16 ユニット質量(kg)2.1 軸受箱の呼び番号FL209 基本定格荷重Cr(kN)33 基本定格荷重Cor(kN)20.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする