ひしフランジ形ユニット テーパ穴形 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22149627 品番 CUKFL216C
参考基準価格(税別)¥47,800 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
寸法A(mm)58 寸法A0(mm)73 寸法A1(mm)24 寸法A2(mm)34 寸法A5(mm)107 寸法A7(mm)26 寸法B1(mm)78 寸法H(mm)290 寸法H5(mm)88 寸法J(mm)233 寸法L(mm)180 寸法L1(mm)188 寸法N(mm)25 軸径(Φmm)70 形状ひしフランジ形 軸受呼び番号UK216+H2316X 取付ボルトの呼びM22 ユニット質量(kg)10.6 軸受箱の呼び番号FL216 基本定格荷重Cr(kN)72.5 基本定格荷重Cor(kN)53 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする