旭精工
ピロー形ユニット UCPA形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
軸径(Φmm)
30
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22150808
品番
UCPA206
参考基準価格(税別)
¥6,140
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ピロー形ユニットUCP200形に比べて、軸受箱をコンパクトにし、取付ボルト穴がねじ穴になっているので、スペースに制限を受ける箇所に適しています。
寸法A(mm)
48
寸法B(mm)
38.1
寸法H(mm)
42.9
寸法H1(mm)
10
寸法H2(mm)
84
寸法J(mm)
66
寸法L(mm)
94
寸法N(mm)
M14×2
寸法S(mm)
15.9
寸法l(mm)
18
軸径(Φmm)
30
形状
ピロー形
軸受呼び番号
UC206
ユニット質量(kg)
1.02
軸受箱の呼び番号
PA206
基本定格荷重Cr(kN)
19.6
基本定格荷重Cor(kN)
11.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方