旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
重荷重用角フランジ形ユニット テーパー穴形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22155988
品番
UKF305
参考基準価格(税別)
¥7,230
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
寸法A(mm)
29
寸法A0(mm)
37
寸法A1(mm)
13
寸法A2(mm)
16
寸法A5(mm)
55
寸法A7(mm)
12
寸法B1(mm)
35
寸法J(mm)
80
寸法L(mm)
110
寸法N(mm)
16
軸径(Φmm)
20
形状
角フランジ形
軸受呼び番号
UK305+H2305X
取付ボルトの呼び
M14
ユニット質量(kg)
1.2
軸受箱の呼び番号
F305
基本定格荷重Cr(kN)
21.3
基本定格荷重Cor(kN)
10.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方