旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
重荷重用角フランジ形ユニット テーパー穴形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22156076
品番
UKF315
参考基準価格(税別)
¥54,200
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
66
寸法A0(mm)
81
寸法A1(mm)
25
寸法A2(mm)
39
寸法A5(mm)
114
寸法A7(mm)
25
寸法B1(mm)
73
寸法J(mm)
184
寸法L(mm)
236
寸法N(mm)
25
軸径(Φmm)
65
形状
角フランジ形
軸受呼び番号
UK315+H2315X
取付ボルトの呼び
M22
ユニット質量(kg)
11.54
軸受箱の呼び番号
F315
基本定格荷重Cr(kN)
114
基本定格荷重Cor(kN)
76.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方