画像準備中

スーパーグルー96α

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(18kg) 注文コード22156995 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ウォールボンド同様に、拭き取り性が良く、糊やけも少なく、オープンタイムもしっかり取れ、施工後の目開き・剥がれも防ぎます。
施工面積が伸び、経済的です。

用途
壁紙施工用(ビニル壁紙の施工、エコ壁紙にも対応)
機械糊付け用。
使用方法
糊を良く練り合わせながら、少しずつ水を加えて希釈して下さい。
標準加水量は糊18kgに対し、水13〜14Lです。
他の接着剤と混合しないで下さい。
希釈後は、なるべくその日のうちに使用して下さい。
希釈した糊が硬くなった場合、水を加えずに良く練って使用して下さい。
糊付けの際、養生を行って下さい。
冬期は5℃以上の室内に、夏期は涼しい場所に保管して下さい。
気温5℃以下では使用しないで下さい。
下地の材質によって、製造業者が定めるシーラー処理を行って下さい。
pH4〜7 主成分エステル架橋化小麦澱粉、エチレン酢ビ共重合エマルジョン 不揮発分21%以上 外観乳白色ペースト状 粘着力(N/25mm)4以上 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 施工面積(m2)約150〜180 主なワークパーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする