※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

精密レギュレータ IRシリーズ IR3220

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径G3/8 圧力計(-) 圧力計なし 注文コード22171258 品番IR3220-F03B-R-A
参考基準価格(税別)¥13,290 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は接続口径・圧力計など16種類から選べます 他の種類を見る
圧力計(-) 圧力計なし 接続口径G3/8 流れ方向(R) 右→左 ねじの種類G ハンドル(-) 上向き ボディサイズ3 最高使用圧力(MPa)1 取付け方法(B) ブラケット付 排気方向(0) 下排気 設定圧力範囲(2) 0.02〜0.8MPa 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする