AV3000-N03S-5DZC-A ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV3000- ねじ種類:NPT) SMC 22173184 AV3000-N03S-5DZC-A ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV3000- ねじ種類:NPT) SMC 22173184

ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV3000- ねじ種類:NPT)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(03) 3/8 流れ方向(-) 流れ方向:左→右 圧力計(-) 圧力計なし 注文コード22173184 品番AV3000-N03S-5DZC-A
参考基準価格(税別)¥19,420 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は管接続口径・流れ方向・圧力計など4608種類から選べます 他の種類を見る

■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁

仕様(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 取付(-) 取付オプションなし コイル定格電圧(V)(5) DC24 リード線取出方法(D) Dタイプ(DIN形ターミナル/コネクタ付) ボディサイズ30 使用圧力範囲(MPa)0.2〜1 管接続口径(03) 3/8 ねじの種類(N) NPT 流れ方向(-) 流れ方向:左→右 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa 圧力計(-) 圧力計なし マニュアル(C) プッシュターンロック式手操作形 サイレンサ(S) サイレンサ(内蔵)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする