測温抵抗体変換器 SGRシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22174057 品番SGR-P01-0-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

Pt100、JPt100の測温抵抗体を入力し、温度信号を絶縁された直流電流、直流電圧に変換する、表示付1入力1出力の変換器です。

測温部Pt100 出力電流(mA)4〜20 負荷抵抗許容750Ω以下 電源電圧100〜240V AC 50/60Hz 温度係数±0.15%/℃(0〜10mV出力:±0.02%/℃) 導線抵抗の影響一線あたり20Ω未満:基準精度、一線あたり20Ω以上:基準精度+0.005%/℃ 応答時間(秒)0.5以下(0→90%) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 耐電圧(kV)2(AC 1分間) ゼロ調整範囲-5〜5%(前面から調整) 許容電圧範囲(V)85〜264 AC 消費電力(VA)約9以下(シリアル通信付加時約10以下) 使用温湿度範囲-10〜55℃(結露又は氷結しない事)、35〜85%RH(結露しない事) 材質(ケース)難燃性樹脂、(パネル)ポリカーボネート 取付方式DINレール 寸法(縦×横×奥行)(mm)22.5×89×70(ソケット含まず) 質量(g)77(ソケット含まず) オプション多回転トリマ+防湿処理

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
22174057 SGR-P01-0-3 81706968 MGR-P01-0-3 測温抵抗体変換器 SGRシリーズ エムティティ(MTT) 測温抵抗体変換器 SGRシリーズ エムティティ(MTT) 1個 54,980 税込60,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする