質量(g)245
焦点距離(mm)8.5
寸法(mm)イメージサイズ:18.4×13.8(Φ23)
使用温度範囲(℃)-10〜+50
フィルターサイズ(mm)M72×P0.75
鏡筒長(mm)82.5
操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動
フォーカス0.1m〜∞
対応フォーマット4/3型、1型、2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型
絞りF2.8〜F22
マウントCマウント
画角(4/3型)93.5°×77.1°、(1型)72.9°×57.9°、(2/3型)53.8°×41.6°
TVディストーション0.0012
撮像画積(mm)最近接時/238.4(H)×179.1(V)
鏡筒径(mm)Φ74
バックフォーカス(mm)in air:12.9