質量(g)270焦点距離(mm)12寸法(mm)イメージサイズ:18.4×13.8(Φ23)使用温度範囲(℃)-10~+50フィルターサイズ(mm)M55×P0.75鏡筒長(mm)85操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動フォーカス0.1m~∞対応フォーマット4/3型、1型、2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型絞りF2~F22マウントCマウント画角(4/3型)74.9°×59.6°、(1型)55.9°×43.1°、(2/3型)39.8°×30.2°TVディストーション0.0059撮像画積(mm)最近接時/181.5(H)×135.5(V)鏡筒径(mm)Φ57バックフォーカス(mm)in air:13