4/3型 8メガピクセル対応レンズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22174547 品番 LM16XC2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

4/3型(Φ23mm)8メガピクセルのセンサー
絞り開放から画面全域にわたり高解像度を実現しました。
高精度非球面レンズを採用し、低ディストーションと高解像度を両立しました。
ゴーストやフレアを効果的に低減し、近赤外線領域での透過率を高めるため、ワイドバンドマルチコートを採用しています。
フローティング機構を採用し、最近接から無限遠まで広範囲にわたり収差を低減しました。

質量(g)250 焦点距離(mm)16 寸法(mm)イメージサイズ:18.4×13.8(Φ23) 使用温度範囲(℃)-10〜+50 フィルターサイズ(mm)M40.5×P0.5 鏡筒長(mm)79.5 操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動 フォーカス0.1m〜∞ 対応フォーマット4/3型、1型、2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型 絞りF2〜F22 マウントCマウント 画角(4/3型)60.6°×47.2°、(1型)44.0°×33.6°、(2/3型)30.9°×23.3° TVディストーション0.0002 撮像画積(mm)最近接時/134.6(H)×100.8(V) 鏡筒径(mm)Φ45 バックフォーカス(mm)in air:13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする