質量(g)255
焦点距離(mm)12
寸法(mm)イメージサイズ:12.8×9.6(Φ16)
使用温度範囲(℃)-10〜+50
フィルターサイズ(mm)M40.5×P0.5
鏡筒長(mm)84
操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動
フォーカス0.1m〜∞
対応フォーマット1型、2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型
絞りF1.8〜F16
マウントCマウント
画角(1型)55.9°×43.1°、(2/3型)39.8°×30.2°、(1/1.8型)32.9°×24.9°
TVディストーション0.0055
撮像画積(mm)最近接時/125.5(H)×93.5(V)
鏡筒径(mm)Φ43
バックフォーカス(mm)in air:13