質量(g)245
焦点距離(mm)25
寸法(mm)イメージサイズ:12.8×9.6(Φ16)
使用温度範囲(℃)-10〜+50
フィルターサイズ(mm)M34×P0.5
鏡筒長(mm)89
操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動
フォーカス0.15m〜∞
対応フォーマット1型、2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型
絞りF1.8〜F16
マウントCマウント
画角(1型)28.9°×21.8°、(2/3型)20.1°×15.2°、(1/1.8型)16.5°×12.4°
TVディストーション-0.0034
撮像画積(mm)最近接時/86.1(H)×64.4(V)
鏡筒径(mm)Φ43
バックフォーカス(mm)in air:24.3