質量(g)200焦点距離(mm)35寸法(mm)イメージサイズ:12.8×9.6(Φ16)使用温度範囲(℃)-10~+50フィルターサイズ(mm)M34×P0.5鏡筒長(mm)74操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動フォーカス0.2m~∞対応フォーマット1型、2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型絞りF2~F16マウントCマウント画角(1型)20.8°×15.6°、(2/3型)14.3°×10.8°、(1/1.8型)11.7°×8.8°TVディストーション0.0002撮像画積(mm)最近接時/69.9(H)×52.4(V)鏡筒径(mm)Φ43バックフォーカス(mm)in air:15.2