質量(g)210
焦点距離(mm)50
寸法(mm)イメージサイズ:12.8×9.6(Φ16)
使用温度範囲(℃)-10〜+50
フィルターサイズ(mm)M34×P0.5
鏡筒長(mm)78.5
操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動
フォーカス0.3m〜∞
対応フォーマット1型、2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型
絞りF2〜F16
マウントCマウント
画角(1型)14.6°×11.0°、(2/3型)10.1°×7.6°、(1/1.8型)8.3°×6.2°
TVディストーション0.003
撮像画積(mm)最近接時/70.1(H)×52.7(V)
鏡筒径(mm)Φ43
バックフォーカス(mm)in air:21.6